Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04114.062.0600 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8KWL 41UG19

FABORY U04114.062.0600 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KWL Modell: U04114.062.0600Keresztszám: 41UG19 / 167L28
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
€92.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza6
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz6 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1439
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04114.062.0600 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€92.49 /csomag