Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04114.025.0325 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 50PK | CG8KUJ 41UF70

FABORY U04114.025.0325 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8-os fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8KUJ Modell: U04114.025.0325Keresztszám: 41UF70 / 167K81
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
€72.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz3 1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04114.025.0325 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8-os fokozat, 50PK
€72.12 /csomag