Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.087.0450 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 5PK | CG8KTN 30Z928

FABORY U04110.087.0450 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KTN Modell: U04110.087.0450Keresztszám: 30Z928 / 167F97
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
€84.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság37 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz4 1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.007
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.087.0450 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€84.51 /csomag