Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.075.0700 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat | CG8KTH 41UF55

FABORY U04110.075.0700 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG8KTH Modell: U04110.075.0700Keresztszám: 41UF55 / 167K66

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza7
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz7 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3987
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.075.0700 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat
€26.46 /Mértékegység