Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 5PK | CG8KRR 41UF39

FABORY U04110.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KRR Modell: U04110.050.0500Keresztszám: 41UF39 / 167K51
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
€94.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz5 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.599
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.050.0500 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€94.27 /csomag