Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.043.0175 Tap Bolt, 7/16-14 Inch Thread Size, 1-3/4 Inch Length, Steel, 25PK | CG8KRB 41UF27

FABORY U04110.043.0175 Menetcsavar, 7/16-14 hüvelykes menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú, acél, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8KRB Modell: U04110.043.0175Kereszthivatkozás: 41UF27
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
€202.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9994
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.043.0175 Menetcsavar, 7/16-14 hüvelykes menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú, acél, 25PK
€202.05 /csomag