Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.031.0100 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 100PK | CG8KQE 41UF05

FABORY U04110.031.0100 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8-os fokozat, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8KQE Modell: U04110.031.0100Kereszthivatkozás: 41UF05
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
€47.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3194
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.031.0100 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8-os fokozat, 100PK
€47.18 /csomag