Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04000.112.0450 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Thread Size, A307B Grade, 5PK | CG8KPR 41JV07

FABORY U04000.112.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 menetméret, A307B fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KPR Modell: U04000.112.0450Keresztszám: 41JV07 / 178D35
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
€98.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/8 "-7
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 13 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz4 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységMax B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3574
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04000.112.0450 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 menetméret, A307B fokozat, 5PK
€98.12 /csomag