Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04000.062.0400 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 10PK | CG8KND 41JU71

FABORY U04000.062.0400 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8KND Modell: U04000.062.0400Keresztszám: 41JU71 / 178C99
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
€56.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 1 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz4 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységMax B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1668
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04000.062.0400 Nehéz hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, A307B fokozat, 10PK
€56.56 /csomag