FABORY U01258.031.0100 karimacsavar, 11/16 hüvelykes karima átm., 5/16-18 menetméret, 5. fokozat | CG8KLN 41MY01

FABORY U01258.031.0100 karimacsavar, 11/16 hüvelykes karima átmérő, 5/16-18 menetméret, 5-as fokozat

Tétel: CG8KLN Modell: U01258.031.0100Kereszthivatkozás: 41MY01
€25.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság21 / 64 "
fej típusaHex karima
Fejtípus - csavarokHex karima
Fej szélessége1 / 2 ben
Hossz1 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeÁtm. / MenetméretRögzítő FinishHosszSzámított terhelésRockwell KeménységMérési rendszerTemp. HatótávolságÁr
FABORY B01258.025.0050 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 / 2 "--Hüvelyk-€515.07
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0062 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1 / 4 "-20Cinkkel bevont5 / 8 "--Hüvelyk-€458.62
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0075 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1 / 4 "-20Cinkkel bevont3 / 4 "--Hüvelyk-€204.27
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0100 karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 "--Hüvelyk-€459.71
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0125 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 1 / 4 "--Hüvelyk-€432.98
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0150 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 1 / 2 "--Hüvelyk-€551.14
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0175 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 3 / 4 "--Hüvelyk-€515.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01258.031.0100 karimacsavar, 11/16 hüvelykes karima átmérő, 5/16-18 menetméret, 5-as fokozat
€25.25 /Mértékegység