Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.087.0800 Tap Bolt, 7/8-9 Thread Size, 5 Grade | CG8KKD 41UE79

FABORY U01210.087.0800 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG8KKD Modell: U01210.087.0800Keresztszám: 41UE79 / 167J93
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
€29.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza8
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság37 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.087.0800 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat
€29.16 /Mértékegység