Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.075.0800 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade | CG8KJR 41UE67

FABORY U01210.075.0800 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG8KJR Modell: U01210.075.0800Keresztszám: 41UE67 / 167J82
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
€27.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza8
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.075.0800 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat
€27.59 /Mértékegység