Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.043.0250 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, A307A fokozat, 10PK | CG8KCK 41UD16

FABORY U01209.043.0250 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, A307A fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8KCK Modell: U01209.043.0250Keresztszám: 41UD16 / 167H32
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
€10.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.544
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.043.0250 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, A307A fokozat, 10PK
€10.88 /csomag