Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.037.0175 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, A307A fokozat, 50PK | CG8KBR 41UC98

FABORY U01209.037.0175 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, A307A fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8KBR Modell: U01209.037.0175Kereszthivatkozás: 41UC98 / 167H15

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4436
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.037.0175 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, A307A fokozat, 50PK
€33.44 /csomag