Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.025.0350 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307A Grade, 50PK | CG8KAQ 41UC74

FABORY U01209.025.0350 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8KAQ Modell: U01209.025.0350Kereszthivatkozás: 41UC74

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.025.0350 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 50PK
€19.87 /csomag