Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01036.043.0125 Ekecsavar, 7/16-14 Menetméret, 5. fokozat, 25PK | CG8JXK 41TT83

FABORY U01036.043.0125 Ekecsavar, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8JXK Modell: U01036.043.0125Keresztszám: 41TT83 / 41TT44

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.826 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1 1 / 4 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.438 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01036.043.0125 Ekecsavar, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 25PK
€20.90 /csomag