Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55580.080.0040 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., A4 Grade, 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JLQ 41KU59

FABORY M55580.080.0040 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8JLQ Típus: M55580.080.0040Kereszthivatkozás: 41KU59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€19.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
FokozatA4
Hossz40mm
Névleges átmérő8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0806
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55580.080.0040 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK
€19.90 /csomag