Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55580.060.0050 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A4 Grade, 6.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JLB 41KU46

FABORY M55580.060.0050 Dübelcsap, 6 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 6.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8JLB Típus: M55580.060.0050Kereszthivatkozás: 41KU46

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza50
befejezEgyszerű
FokozatA4
Hossz50mm
Névleges átmérő6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55580.060.0050 Dübelcsap, 6 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 6.0 mm tű átmérő, 5 PK
€20.74 /csomag