Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55580.050.0020 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., A4 Grade, 5.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JKC 41KU24

FABORY M55580.050.0020 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 5.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8JKC Típus: M55580.050.0020Kereszthivatkozás: 41KU24
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
€13.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza20
befejezEgyszerű
FokozatA4
Hossz20mm
Névleges átmérő5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55580.050.0020 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 5.0 mm tű átmérő, 10 PK
€13.25 /csomag