Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.300.0100 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat | CG8JGN 54FV11

FABORY M55010.300.0100 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat

Raktáron
Tétel: CG8JGN Típus: M55010.300.0100Kereszthivatkozás: 54FV11
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
€62.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság18 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz100 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7263
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.300.0100 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat
€62.96 /Mértékegység