Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.120.0016 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8JFY 38EA64

FABORY M55010.120.0016 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8JFY Típus: M55010.120.0016Keresztszám: 38EA64 / 157C79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza16
befejezEgyszerű
FokozatA4
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz16mm
Min. Menethossz16 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.120.0016 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 25PK
€59.22 /csomag