Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.060.0100 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A4-es fokozat, 50PK | CG8JFR 38EA58

FABORY M55010.060.0100 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A4 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8JFR Típus: M55010.060.0100Keresztszám: 38EA58 / 157C73
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
€59.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
FokozatA4
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz100 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.060.0100 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A4 fokozat, 50PK
€59.63 /csomag