Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.200.0200 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4-es fokozat, 5PK | CG8JFL 38EA53

FABORY M55000.200.0200 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JFL Típus: M55000.200.0200Keresztszám: 38EA53 / 157C68

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€151.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza200
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz200mm
Min. Menethossz52 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7086
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.200.0200 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4 fokozat, 5PK
€151.40 /csomag