Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.160.0130 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A4-es fokozat, 5PK | CG8JFF 38EA48

FABORY M55000.160.0130 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A4 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JFF Típus: M55000.160.0130Keresztszám: 38EA48 / 157C63
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
€62.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza130
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz44 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1506
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.160.0130 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A4 fokozat, 5PK
€62.98 /csomag