Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.080.0055 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., A1 Grade, 8.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HZC 41KR43

FABORY M51580.080.0055 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8HZC Típus: M51580.080.0055Kereszthivatkozás: 41KR43
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
€11.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza55
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz55mm
Névleges átmérő8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1098
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.080.0055 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 8.0 mm tű átmérő, 5 PK
€11.22 /csomag