Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.080.0012 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., A1 Grade, 8.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HYN 41KR30

FABORY M51580.080.0012 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 8.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8HYN Típus: M51580.080.0012Kereszthivatkozás: 41KR30
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
€16.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza12
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz12mm
Névleges átmérő8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0513
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.080.0012 Dübelcsap, 8 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 8.0 mm tű átmérő, 10 PK
€16.30 /csomag