Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.025.0012 Dowel Pin, 2.5mm Nominal Dia., A1 Grade, 2.5mm Pin Dia., 10PK | CG8HVN 41KP60

FABORY M51580.025.0012 Dübelcsap, 2.5 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 2.5 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8HVN Típus: M51580.025.0012Kereszthivatkozás: 41KP60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza12
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz12mm
Névleges átmérő2.5 mm
Pin Dia.2.5 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.025.0012 Dübelcsap, 2.5 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 2.5 mm tű átmérő, 10 PK
€4.57 /csomag