Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.020.0014 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., A1 Grade, 2.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HVB 41KP49

FABORY M51580.020.0014 Dübelcsap, 2 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 2.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8HVB Típus: M51580.020.0014Kereszthivatkozás: 41KP49

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza14
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz14mm
Névleges átmérő2 mm
Pin Dia.2.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0036
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.020.0014 Dübelcsap, 2 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 2.0 mm tű átmérő, 10 PK
€5.23 /csomag