Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51500.120.0030 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25PK | CG8HQX 54FV03

FABORY M51500.120.0030 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8HQX Típus: M51500.120.0030Kereszthivatkozás: 54FV03
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
€50.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza30
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.29.35 és 30.65mm között
Fejmagasság6.95 mm
fej típusaRound
Hossz30mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság8.75mm
Négyzet szélessége12.70mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1336
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51500.120.0030 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25PK
€50.83 /csomag