Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51500.050.0016 kocsicsavar, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 100PK | CG8HPA 54FT59

FABORY M51500.050.0016 kocsicsavar, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8HPA Típus: M51500.050.0016Keresztszám: 54FT59 / 179U67
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
€28.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM5x0.8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza16
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.12.45 és 13.55mm között
Fejmagasság3.3 mm
fej típusaRound
Hossz16mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság4.10mm
Négyzet szélessége5.48mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3969
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51500.050.0016 kocsicsavar, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 100PK
€28.47 /csomag