Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51340.025.0014 Machine Screw, 14mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HDQ 38EA24

FABORY M51340.025.0014 gépcsavar, 14 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M2.5-0.45 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8HDQ Típus: M51340.025.0014Kereszthivatkozás: 38EA24

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM2.5x0.45
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete1mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.5 mm
Fejmagasság2 mm
fej típusaKeresztbe süllyesztett emelt sajt
Hossz14 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
Menet hossza14mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0657
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51340.025.0014 gépcsavar, 14 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M2.5-0.45 mm menetméret, 100 PK
€12.44 /csomag