Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51040.060.0012 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZD 53GJ66

FABORY M51040.060.0012 Aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GZD Típus: M51040.060.0012Keresztszám: 53GJ66 / 164V27
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
€26.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.10.0 mm
Fejmagasság4 mm
fej típusaHengeres
Hossz12 "
Min. Menethossz12 mm
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1953
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51040.060.0012 Aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€26.43 /csomag