Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.120.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25PK | CG8GYV 53GJ54

FABORY M51030.120.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8GYV Típus: M51030.120.0025Kereszthivatkozás: 53GJ54
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
€29.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.21.0 mm
Fejmagasság6.6 mm
fej típusaGomb
Hossz25 láb.
Min. Menethossz25 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6871
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.120.0025 Aljzatfejű csavar, 25 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 25 PK
€29.62 /csomag