Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.060.0040 Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXZ 53GJ29

FABORY M51030.060.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GXZ Típus: M51030.060.0040Kereszthivatkozás: 53GJ29
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
€27.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.10.5 mm
Fejmagasság3.3 mm
fej típusaGomb
Hossz40mm
Min. Menethossz30 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3965
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.060.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€27.20 /csomag