Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.050.0010 Socket Head Cap Screw, 10mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXK 53GJ15

FABORY M51030.050.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GXK Típus: M51030.050.0010Kereszthivatkozás: 53GJ15
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
€9.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.9.5 mm
Fejmagasság2.75 mm
fej típusaGomb
Hossz10 "
Min. Menethossz10 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.050.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€9.24 /csomag