Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51028.060.0010 Socket Head Cap Screw, 10mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GWW 54FR38

FABORY M51028.060.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8GWW Típus: M51028.060.0010Kereszthivatkozás: 54FR38

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.13.6 mm
Fejmagasság3.3 mm
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz10 "
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz10 mm
Rockwell KeménységC39-C34
Önzáró elemNem
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0783
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51028.060.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 25 PK
€9.69 /csomag