Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.200.0120 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWN 54FR35

FABORY M51010.200.0120 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8GWN Típus: M51010.200.0120Kereszthivatkozás: 54FR35

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€119.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20-2.50
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossz120mm
Min. Menethossz120mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6272
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.200.0120 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK
€119.90 /csomag