Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.100.0110 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25PK | CG8GVM 38DZ37

FABORY M51010.100.0110 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8GVM Típus: M51010.100.0110Keresztszám: 38DZ37 / 157C32
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
€65.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza110
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz110mm
Min. Menethossz110 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7114
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.100.0110 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25PK
€65.52 /csomag