Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.200.0085 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK | CG8GUU 38DZ27

FABORY M51000.200.0085 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK

Raktáron
Cikkszám: CG8GUU Típus: M51000.200.0085Keresztszám: 38DZ27 / 157C22
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
€55.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza85
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz85mm
Min. Menethossz46 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.200.0085 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 5PK
€55.43 /csomag