Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.060.0040 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GTY 38DZ08

FABORY M51000.060.0040 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8GTY Típus: M51000.060.0040Keresztszám: 38DZ08 / 157C03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€22.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz18 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.060.0040 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 50PK
€22.86 /csomag