Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M50301.100.0020 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 100PK | CG8GQF 54FP59

FABORY M50301.100.0020 Tömítő alátét, réz, 1.5 mm vastag, izzított típus, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8GQF Típus: M50301.100.0020Kereszthivatkozás: 54FP59
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
€92.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítő alátét
színekSzürke
Megfelel a Bolt méreteknekM10
Belül Dia.10 mm
AnyagRéz
Dia kívül.20 mm
Tömítés anyagaRéz
Tömítés típusalágyított
Vastagság1.5 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.20mm
típuslágyított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M50301.100.0020 Tömítő alátét, réz, 1.5 mm vastag, izzított típus, 100PK
€92.83 /csomag