Alátétek tömítése és csillapítása

Szűrő

A tömítő alátétek ideálisak folyadékok, vegyszerek, nedvesség, olaj, por és egyéb szennyeződések tömítésére a rögzítőelemekből és felületekről. Olyan menetes rögzítőelemekkel használják őket, mint pl...Tovább

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm€34.11
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm€49.58
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm€53.09
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm€92.83
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm€34.51
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm€155.51
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm€51.53
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm€102.02
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm€75.82
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm€37.72
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm€27.00
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm€30.92
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm€26.73
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm€41.82
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm€35.29
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm€36.77
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm€33.02
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm€57.98
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm€54.00
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm€33.22
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm€35.76
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm€36.29
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm€38.61
AM50302.160.0020M1616 mm20 mm2 mm€50.33
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm€37.62
GRAINGER -

Tömítő alátétek

StílusModellBelül Dia.AnyagDia kívül.VastagságtípusÁr (ÁFA nélkül)
A5ZLT96 mmRéz10 mm1 mmMetrikus réz€3.61
B5MXG36.2 mmRéz11.9 mm1mmA típus€14.50
A5ZLU08 mmRéz12 mm1 mmMetrikus réz€5.48
A5ZLU110 mmRéz14 mm1 mmMetrikus réz€6.43
A5ZLU210 mmRéz16 mm1 mmMetrikus réz€8.13
A5ZLU312 mmRéz16 mm1.5 mmMetrikus réz€8.58
A5ZLU412 mmRéz18 mm1.5 mmMetrikus réz€14.05
A5ZLU514 mmRéz20 mm1.5 mmMetrikus réz€13.77
C5ZLV214 mmAlumínium18 mm1.5 mmLakás€26.22
A5ZLU616 mmRéz20 mm1.5 mmMetrikus réz€11.86
D5MXG416.2 mmRéz21.9 mm1.5mmA típus€20.85
A5ZLU718 mmRéz24 mm1.5 mmMetrikus réz€33.21
A5ZLU820 mmRéz26 mm1.5 mmMetrikus réz€20.50
C5ZLV522 mmAlumínium27 mm2 mmLakás€18.91
ADAPT-ALL -

Ragasztott tömítő alátétek

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "€1.14
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "€1.21
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "€1.30
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "€1.75
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "€1.70
APPROVED VENDOR -

Viton alátét 1/2 hüvelykes 0.490 Id, 5PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4PAR2AD9BMK€1.06

Alátétek tömítése és csillapítása

A tömítő alátétek ideálisak folyadékok, vegyszerek, nedvesség, olaj, por és egyéb szennyeződések tömítésére a rögzítőelemekből és felületekről. Menetes rögzítőelemekkel, például csavarokkal vagy csavarokkal használják a folyadék- és porvédelem érdekében. Raptor Supplies tömítő alátétek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Adapt-All, Grainger, APM Hexseal és Fabory. Ezek a folyékony tömítő alátétek szorosan hozzányomódnak a rögzített felülethez vízvezeték-, vegyi-, hidraulikus, fék-, élelmiszeripari és petrolkémiai alkalmazásokban.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a ragasztott tömítő alátét?

A ragasztott tömítő alátét tömítése tömíti a folyadékokat a felületen kívül és a rögzítő körül. A tömítés hatékonyan meghúzza a rögzítőelemet, hogy csökkentse a vibrációs zajt. A tömítés hátlapja összenyomja a ragasztott tömítést, így állandó párnaként működik, és megvédi a rögzítőfejek elfordulásától.

Hogyan szereljünk be egy tömítő alátétet?

  • Helyezze az alátétet a csavar/csavarfej alá úgy, hogy az hozzáérjen a felülethez.
  • Győződjön meg arról, hogy az alátét a rögzítőelemhez és más szomszédos felületekhez nyomja, és szoros kapcsolatot képez.
  • Használjon csavarkulcsot vagy racsnit az anya vagy a menetes rögzítő meghúzásához.
  • A meghúzás által okozott összenyomás tömítéshez vezet.

Mi az a párnázó alátét?

A csillapító alátétek ideálisak az ízületek és a rögzítőelemek védelmére a rezgések csillapításával.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?