Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.040.0020 Dowel Pin, 4mm Nominal Dia., 4.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FEL 54FP09

FABORY M39080.040.0020 Dübelcsap, 4 mm névleges átmérő, 4.0 mm tű átmérő, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8FEL Típus: M39080.040.0020Kereszthivatkozás: 54FP09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza20
befejezEgyszerű
Hossz20mm
Névleges átmérő4 mm
Pin Dia.4.0 mm
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1953
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.040.0020 Dübelcsap, 4 mm névleges átmérő, 4.0 mm tű átmérő, 100 PK
€27.36 /csomag