Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39078.120.0024 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8FDH 41KE17

FABORY M39078.120.0024 Dübelcsap, 12 mm névleges átmérő, 12.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8FDH Típus: M39078.120.0024Kereszthivatkozás: 41KE17

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza24
befejezEgyszerű
Hossz24mm
Névleges átmérő12 mm
Pin Dia.12.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D6325
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1062
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39078.120.0024 Dübelcsap, 12 mm névleges átmérő, 12.0 mm tű átmérő, 5 PK
€12.16 /csomag