Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39078.100.0024 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 10PK | CG8FCX 41KE07

FABORY M39078.100.0024 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8FCX Típus: M39078.100.0024Kereszthivatkozás: 41KE07

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza24
befejezEgyszerű
Hossz24mm
Névleges átmérő10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D6325
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1467
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39078.100.0024 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 10 PK
€16.78 /csomag