Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24690.060.0035 Machine Screw, 35mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8EEG 54FM44

FABORY M24690.060.0035 gépcsavar, 35 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8EEG Típus: M24690.060.0035Kereszthivatkozás: 54FM44
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
€36.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6x1
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete7.30mm
befejezCinkkel bevont
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11 mm
Fejmagasság1.5 mm
fej típusaKeresztbe süllyesztett emelt süllyesztett
Hossz35mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B95
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7371
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24690.060.0035 gépcsavar, 35 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 100 PK
€36.95 /csomag