Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.050.0050 Hornyolt sajtfejű csavar, 50 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M5 x 0.80 mm menet, 100 PK | CG8EDM 54FM40

FABORY M24520.050.0050 Hornyolt sajtfejű csavar, 50 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M5 x 0.80 mm-es menet, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8EDM Típus: M24520.050.0050Keresztszám: 54FM40 / 179J68

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€33.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
Átm. / MenetméretM5x0.8
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.20mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.8.5 mm
Fejmagasság3.3 mm
fej típusaSajt
Hossz50 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
Menet hossza50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.050.0050 Hornyolt sajtfejű csavar, 50 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M5 x 0.80 mm-es menet, 100 PK
€33.89 /csomag