Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.120.0240 Carriage Bolt, M12 x 1.75 Thread Size, 240Mm Length, Zinc Plated Finish, Steel, 10PK | CG8EBP 54FM16

FABORY M08250.120.0240 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, 240 mm hosszú, horganyzott felület, acél, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8EBP Típus: M08250.120.0240Kereszthivatkozás: 54FM16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza240
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.29.35 és 30.65mm között
Fejmagasság6.95mm
fej típusaRound
Hossz240mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság8.75mm
Négyzet szélessége12.70mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2918
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.120.0240 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, 240 mm hosszú, horganyzott felület, acél, 10 PK
€50.87 /csomag