Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.120.0100 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, 4.6 osztály, 25PK | CG8EBJ 54FM11

FABORY M08250.120.0100 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, 4.6 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8EBJ Típus: M08250.120.0100Kereszthivatkozás: 54FM11
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
€89.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza100
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.29.35 és 30.65mm között
Fejmagasság6.95 mm
fej típusaRound
Hossz100mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság8.75mm
Négyzet szélessége12.70mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6042
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.120.0100 kocsicsavar, M12 x 1.75 menetméret, 4.6 osztály, 25PK
€89.02 /csomag