FABORY M07660.300.0150 Csavaros dugó, acél, M30-1.5 Menetméret | CG8DTG 54FK23

FABORY M07660.300.0150 Aljzatos csavaros dugó, acél, M30-1.5 menetméret

Cikk: CG8DTG Típus: M07660.300.0150Kereszthivatkozás: 54FK23
€119.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros dugó
Meghajtó mérete17.0 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezBefejezetlen
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Teljes hossz12.0 mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM30x1.5
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFej Dia.Teljes hosszMenetméretÁr
FABORY L07640.220.0150 Csavaros dugó, acél, M22-1.5 Menetméret | CG7WRU 179M23 L07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€4,770.93
ajánlatkérés
FABORY M07640.120.0150 Csavaros dugó, acél, M12-1.5 Menetméret | CG8DRN 54FK06 M07640.120.01506.0 mm17.0 mm15.0 mmM12 x 1.5€284.63
ajánlatkérés
FABORY M07640.140.0150 Csavaros dugó, acél, M14-1.5 Menetméret | CG8DRP 54FK07 M07640.140.01506.0 mm19.0 mm15.0 mmM14 x 1.5€184.80
ajánlatkérés
FABORY M07640.160.0150 Csavaros dugó, acél, M16-1.5 Menetméret | CG8DRQ 54FK08 M07640.160.01508.0 mm21.0 mm15.0 mmM16 x 1.5€146.26
ajánlatkérés
FABORY M07640.180.0150 Csavaros dugó, acél, M18-1.5 Menetméret | CG8DRR 54FK09 M07640.180.01508.0 mm23.0 mm16.0 mmM18 x 1.5€92.80
ajánlatkérés
FABORY M07640.220.0150 Csavaros dugó, acél, M22-1.5 Menetméret | CG8DRT 54FK10 M07640.220.015010.0 mm27.0 mm18.0 mmM22x1.5€235.07
ajánlatkérés
FABORY M07640.240.0150 Csavaros dugó, acél, M24-1.5 Menetméret | CG8DRU 54FK11 M07640.240.015012.0 mm29.0 mm18.0 mmM24x1.5€298.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07660.300.0150 Aljzatos csavaros dugó, acél, M30-1.5 menetméret
€119.61 /Mértékegység